ワンタッチ継手 メスユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27718137 品番 #512
参考基準価格(税別)¥465 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。

形状メスユニオン 材質(本体)PBT、ポリアセタール 適合チューブ外径(Φmm)6 材質(シール)ニトリルゴム 管接続口径Rc1/8 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ねじ規格インチサイズ 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0〜1[10] 負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする