H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの 配管用ワンタッチ管継手
ワンタッチ継手 メスユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27718164
品番
#515
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状
メスユニオン
材質(本体)
PBT、ポリアセタール
適合チューブ外径(Φmm)
8
材質(シール)
ニトリルゴム
管接続口径
Rc1/4
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0〜1[10]
負圧性能(Pa)
1333.32(-750mmhg)