H&H
H&Hの 汎用管継手
H&Hの 配管用ワンタッチ管継手
ワンタッチ継手 C型ユニオン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27718329
品番
#567
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。
継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状
C型ユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
8
管接続口径
R1/8
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
ねじ規格
インチサイズ
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0〜1[10]
適合チューブ内径(Φmm)
5
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
30〜50
負圧性能(Pa)
1333.32(-750mmhg)