色ブラックウオッチ
混率(%)表生地:ポルエステル100(撥水加工)、裏生地:ポリエステル100(帯電防止)、中綿:ポリエステル100、ヒーター:炭素繊維
用途野外活動(仕事やスポーツ観戦など)に重宝。
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベンチコート
サイズS
質量(g)(約)880、(バッテリー)約100
肩幅(cm)約51
袖丈(cm)約62
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(7.4V/2600mAh)
バッテリー容量(Ah)2.6
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約2.5(100V〜240Vグローバル電圧対応)
身幅(cm)約56
加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
身丈(cm)約108