色ブラック
用途家事等に!ストレッチ素材で使い方色々
付属品バッテリー、充電アダプター
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ヒーター炭素繊維
サイズM
質量(g)(約)220、(バッテリー)約100
寸法(cm)52〜85
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約2.5(100V〜240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)2600
加熱時間強:約4時間、中:約7時間、弱:約10時間