色ブラックボタン色ブラック付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維サイズM質量(g)(約)300、(バッテリー)約100肩幅(cm)約43.5バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600身幅(cm)約55加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間身丈(cm)約66