SHV-02(L) ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 27720675

 

SHV-02(L) ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 27720675
SHV-02(L) ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 27720675
SHV-02(L) ぬくさに首ったけベスト クマガイ電工 27720675

ぬくさに首ったけベスト

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ボタン色イエロー
内容量1着注文コード27720675品番SHV-02(L)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,490
販売価格(税別)
15,900

首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!

用途
ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
ブラックボタン色イエロー付属品バッテリー、充電アダプター種別ベスト材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維サイズL質量(g)(約)330、(バッテリー)約100肩幅(cm)約45バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4温度調節押しボタン式3段階充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)バッテリー容量(mAh)2600身幅(cm)約58加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間身丈(cm)約70

商品説明動画

スピードヒート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27720666
2024-01-08
用途: 冬場の屋外作業時の防寒
医療・福祉・介護関連業

一回の充電で半日以上暖かさが持続します 首周りは熱いぐらいになりますのでシャツの襟を立てたりして直接肌に触れないようにします

対象商品 : 27720666
2020-11-22
用途: 家での庭作業や散歩時
株式会社むらじ

予想より軽くて暖かいです。
脇にストレッチ性があって動きやすいです。
首回りが低温設定時でも熱すぎるように思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする