色ブラック
ボタン色ブルー
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
付属品バッテリー、充電アダプター
種別ベスト
材質(表)裏生地:ナイロン、サイド:ポリウレタン、ポリエステル、中綿:ポリエステル、ヒーター:炭素繊維
サイズLL
質量(g)(約)350、(バッテリー)約100
肩幅(cm)約46.5
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
温度調節押しボタン式3段階
充電時間(時間)約2.5(100V〜240Vグローバル電圧対応)
バッテリー容量(mAh)2600
身幅(cm)約61
加熱時間強:約3時間、中:約4.5時間、弱:約7時間
身丈(cm)約74