※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒラノ ハンディータイプ きゅうりカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別6分割 注文コード27734158 品番HKY-6
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る
種別6分割 材質ステンレス 質量(kg)0.3 外寸(mm)Φ52×H90 内寸(mm)Φ48×H90 EBM品番2932610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする