※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライスカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27734176 品番SK-4N
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用 質量(kg)6 刃厚(mm)1.8 サイズ(mm)440×330×H160 切断幅(mm)5〜60 刃渡り(mm)360 EBM品番6678510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする