※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 下調理機器類
EBM(江部松商事)の 切さい機
かぼちゃカッター 薄刃タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27734194
品番
KC-5S
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用
質量(kg)
5.8
刃厚(mm)
1.8
サイズ(mm)
510×240×H150
刃渡り(mm)
360
EBM品番
6679200