画像準備中

パインピーラー PW ワンタッチタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズLL 注文コード27734316 品番-
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
EBM品番776300 種別LL 出来上り寸法(mm)Φ90 仕様使用パインの大きさ:大きめの5ヶ玉用 付属品まな板、ブラシ サイズLL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする