※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
EBM(江部松商事)の 専用カッター・くりぬき
パインピーラー PC センターカットタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
L
注文コード
27734359
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
出来上り寸法(mm)
Φ80
付属品
まな板、ブラシ
サイズ
L
種別
L
仕様
使用パインの大きさ:おもに5ヶ玉用
EBM品番
5491700