※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ワイヤーハンドル付 ロート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27736635 品番 -
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
サイズ(cm)6.2 口径(Φmm)8 ハンドル長さ(mm)65 EBM品番3068700 内径(cm)6.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27736626
2019-11-21
用途:
調味料・化粧品の詰め替え
サービス業

ハンドル付きでこんなに小さい物は中々見つからなかったので良かったです。18-8ステンレスで質感もしっかりしているし、見た目も可愛らしいので見える所にぶら下げていても悪目立ちせず◎だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする