EBM(江部松商事)
シルキー 料理バサミ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
イエロー
ブルー
グリーン
レッド
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27736994
品番
NKS-215DT
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
全長(mm)
215
色
イエロー
種別
イエロー
材質
刃:ステンレス420、ハンドル:ノバロイ樹脂
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
700040