EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
EBM(江部松商事)の ピーラー・皮むき
ピーラーグローブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27737274
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
270
種別
左手用
材質
表面:塩化ビニール樹脂、裏面:綿
中指長(cm)
7.4
耐熱温度(℃)
60
手のひらまわり(cm)
22
EBM品番
7803730