※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ジェットホーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
付属品
突き棒(小)
EBM品番
8076300
注文コード
27738437
品番
JH-30
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・EBM品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
8076300
開口部(mm)
(後部)120、(前部)100
全高(mm)
185
伸縮範囲(mm)
(前部開口部)90~110
長さ(mm)
(円筒部)400、(基台)255
幅(mm)
(基台)190
付属品
突き棒(小)