※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ジェットホーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
突き棒(大)
EBM品番
8076350
注文コード
27738455
品番
JH-35
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・EBM品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
8076350
開口部(mm)
(後部)150、(前部)130
全高(mm)
225
伸縮範囲(mm)
(前部開口部)120~160
長さ(mm)
(円筒部)400、(基台)255
幅(mm)
(基台)220
付属品
突き棒(大)