曜日別特売
JH-40 ジェットホーン EBM(江部松商事) 27738473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットホーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個EBM品番8076400注文コード27738473品番JH-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,000
EBM品番8076400開口部(mm)(後部)190、(前部)100全高(mm)260伸縮範囲(mm)(前部開口部)100~110長さ(mm)(円筒部)555、(基台)405幅(mm)(基台)255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする