PS-501N レディーサーブ EBM(江部松商事) 27741246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レディーサーブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)480 イエロー 注文コード27741246 品番PS-501N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は容量・色など20種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)480 イエロー 種別480mL イエロー 材質ポリエチレン 外寸(mm)Φ90×H260 EBM品番1457300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27741289
2021-08-15
用途:
温度玉子のたれかけ
わかば 様

この商品は、四つの部品で製品になってるが、オレンジ色の注ぐ口の部品と、それに填まる上の部品と、液体を入れる本体部品と、オレンジ色の蓋(本体部品の蓋に使用する普段は、底につける。)
注ぐ口部品と、それに填まる上の部品の、接合場所からの液漏れ全く無く、しかしながら、上の部品と、本体部品からの注ぐ時の液もれがかなりあった。
この商品は、再購入であり液体を入れる本体部品を前回購入したものと取り替えたら液漏れ無くなった。この商品の弱点、上の部品と液体を入れる本体部品との接合場所、上の部品が割れてくる。食器洗浄機の使用は、いけませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする