※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スライサー・削り/おろし/ジューサー
EBM(江部松商事)の チーズおろし・スライサー
ジャカード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27743836
品番
201204BGF2
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体:AS樹脂(SAN)、刃部:ステンレス、ハンドル:サーモプラスティックゴム、底:ポリプロピレン
外寸(mm)
130×65×H240
EBM品番
7690800