※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スライサー・削り/おろし/ジューサー
EBM(江部松商事)の おろし金
陶磁器製 鮫皮おろし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
大
注文コード
27743879
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
74
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
53
寸法D(mm)
132
サイズ
大
種別
大
EBM品番
6335700