※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スライサー・削り/おろし/ジューサー
EBM(江部松商事)の おろし金
陶磁器製 鮫皮おろし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27743888
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
67
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
59
寸法D(mm)
120
サイズ
中
種別
中
EBM品番
6335800