EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の トング・サーバー
ナイロン 万能トング ロック付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27745997
品番
KB-KE0118/RD
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス、先端:ナイロン樹脂、ハンドル、ストッパー:シリコン
種別
9インチ 赤
全長(mm)
257
耐熱温度(℃)
先端:180、ハンドル、ストッパー:220
EBM品番
706500