※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の トング・サーバー
18-0 抗菌耐熱カラートング スリム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27746049
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
樹脂部:66ナイロン(抗菌剤、ガラス繊維入)、金属部:18-0ステンレス
種別
大 イエロー 30cm
全長(mm)
300
色
イエロー
サイズ
大
耐熱温度(℃)
270
EBM品番
3431170