※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の バンケット用品
EBM(江部松商事)の パントング・ブレッドトング
ベーカリートング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ダークレッド
注文コード
27746225
品番
GL-770
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
245
種別
ダークレッド
材質
金属部:ステンレス、樹脂部:ポリプロピレン
色
ダークレッド
EBM品番
4256200