※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
EBM(江部松商事)の 裏ごし器
木枠 ダシ漉 代用毛
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27746968
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
材質
木枠代用毛ダシ漉
外寸(mm)
Φ210×H75
種別
細目 7寸(21cm)
寸法
7寸(21cm)
網サイズ(mm)
Φ180
網目
細目(24メッシュ)
EBM品番
3074600