※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木枠 ダシ漉 本絹

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27747038 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質木枠本絹ダシ漉 外寸(mm)Φ240×H90 種別60メッシュ 8寸(24cm) 寸法8寸(24cm) 網サイズ(mm)Φ205 網目60メッシュ EBM品番3074400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする