※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
EBM(江部松商事)の 味噌漉し
18-8 共柄 万能こしセット(18-0ステンレスレンゲ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
小
注文コード
27748115
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
レンゲ:18-0ステンレス
種別
小
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
140
網目
16メッシュ
EBM品番
2001501