※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
EBM(江部松商事)の 味噌漉し
アルマイト PC柄 みそこし(こし棒付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27748124
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
種別
小 Φ105
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
85
寸法C(mm)
95
パンチ径(Φmm)
2.5
EBM品番
8193900