EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
EBM(江部松商事)の おにぎり型
PE おにぎり型 大 押蓋・底板付(A)関西型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27748885
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
穴数
3穴
材質
高圧ポリエチレン
種別
3穴
質量(g)
米飯:140
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
45500
出来上り寸法(mm)
79×69×H30