画像準備中

PE おにぎり型 大 押蓋・底板付(A)関西型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27748894 品番 -
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
穴数5穴 材質高圧ポリエチレン 種別5穴 質量(g)米飯:140 耐熱温度(℃)90 EBM品番45600 出来上り寸法(mm)79×69×H30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする