EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
EBM(江部松商事)の 押し型
PE にぎり寿司 押し型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27748946
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
高圧ポリエチレン
種別
大 30ヶ取
寸法(mm)
340×213×H44
サイズ
大
質量(g)
米飯:25
タイプ
30ヶ取
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
523800
出来上り寸法(mm)
55×23×H20