EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
EBM(江部松商事)の 押し型
PE にぎり寿司 押し型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27748998
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
高圧ポリエチレン
種別
小 20ヶ取
寸法(mm)
290×155×H44
サイズ
小
質量(g)
米飯:20
タイプ
20ヶ取
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
524300
出来上り寸法(mm)
45×23×H20