画像準備中

PE にぎり寿司 押し型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27749007 品番 -
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質高圧ポリエチレン 種別小 30ヶ取 寸法(mm)290×213×H44 サイズ 質量(g)米飯:20 タイプ30ヶ取 耐熱温度(℃)90 EBM品番524400 出来上り寸法(mm)45×23×H20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする