EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
EBM(江部松商事)の 押し型
PE 押し枠 柿の葉寿司
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27749208
品番
-
参考基準価格(税別)
¥69,700
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
材質
高圧ポリエチレン
種別
18ヶ取
内寸(mm)
228×174×H80
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
524500
出来上り寸法(mm)
56×35×H20