EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
EBM(江部松商事)の おにぎり型
PE 押し型(ライス型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
竹
EBM品番
531300
注文コード
27749244
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
種別・EBM品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
穴数
1
材質
高圧ポリエチレン
種別
竹
質量(g)
米飯:130
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
531300
出来上り寸法(mm)
80×78