※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
EBM(江部松商事)の 野菜等抜き型
18-8 渕付抜型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
種別
松 大
注文コード
27749777
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
種別
松 大
寸法(mm)
35×52
サイズ
大
高さ(mm)
57
型状
松
EBM品番
4275810