※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
EBM(江部松商事)の 野菜等抜き型
18-8 手造抜型 十二支
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ねずみ 小
注文コード
27750389
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ねずみ 小
寸法(mm)
27×49
サイズ
小
高さ(mm)
45
型状
ねずみ
EBM品番
3095320