※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 極小抜き型

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27750748 品番 -
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
種別桔梗 材質18-8ステンレス 寸法(mm)Φ10〜12 高さ(mm)43 型状桔梗 EBM品番1280320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27750793
2021-02-12
用途:
お弁当やお菓子作りのアクセントに
春秋荘 様 (不動産業)

極小なハート抜型が欲しく何処を探しても凄くお高く電話でこの商品がないか伺った所、ご親切にも探して頂きました。何処よりも最安値で購入できてとても嬉しいです。とても小さいですがお菓子作りのアクセントにも最高に役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする