※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 極小抜き型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別椿 注文コード27750784 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は種別など32種類から選べます 他の種類を見る
種別椿 材質18-8ステンレス 寸法(mm)Φ10〜12 高さ(mm)43 型状椿 EBM品番1280351

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27750784 - 46668729 極小 椿(新型) たかもりの生抜 たかもり たかもりの生抜 たかもり 1個 609 税込670 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27750793
2021-02-12
用途:
お弁当やお菓子作りのアクセントに
春秋荘 様 (不動産業)

極小なハート抜型が欲しく何処を探しても凄くお高く電話でこの商品がないか伺った所、ご親切にも探して頂きました。何処よりも最安値で購入できてとても嬉しいです。とても小さいですがお菓子作りのアクセントにも最高に役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする