EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
EBM(江部松商事)の 蒸し鍋
パパッとクック クリアご飯・蒸し器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27751439
品番
K565
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
本体、フタ:TPX樹脂、空気弁、ストッパー:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-20〜140
外径(mm)
Φ220×195×H148
EBM品番
22720