※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の ひしゃく
18-8 長柄付ひしゃく楕円グリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27751633
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
容量(mL)
1150
種別
15cm
質量(g)
572
深さ(mm)
75
柄長さ(mm)
500
直径(Φmm)
ハンドル部:25
EBM品番
6029410