※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の ひしゃく
18-8 長柄付ひしゃく三角グリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27751807
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
容量(mL)
1150
種別
15cm
質量(g)
714
深さ(mm)
75
柄長さ(mm)
750
直径(Φmm)
ハンドル部:25
EBM品番
6029620