※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 長柄付ひしゃく三角グリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27751868 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
容量(mL)2820 種別21cm 質量(g)608 深さ(mm)100 柄長さ(mm)250 直径(Φmm)ハンドル部:25 EBM品番6029680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする