※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 長柄付ひしゃく三角グリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27751913 品番 -
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
容量(mL)3850 種別24cm 質量(g)898 深さ(mm)105 柄長さ(mm)500 直径(Φmm)ハンドル部:25 EBM品番6029730

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする