画像準備中

ステンレス柄 水杓子(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27751983 品番 -
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
容量(mL)500 内径(mm)120 深さ(mm)50 柄長さ(mm)362 種別12cm 500cc EBM品番551600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする