EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
EBM(江部松商事)の お玉・レードル
18-8 水杓子(目盛無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27752096
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
柄:ポリプロピレン
種別
9cm(250cc)
容量(mL)
250
深さ(mm)
45
柄長さ(mm)
340
内径(mm)
90
EBM品番
164900