※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
EBM(江部松商事)の 卓上備品・テーブルウェア
EBM(江部松商事)の カスター・卓上用調味料入れ
トラエックス コンジメントインサートパン 中子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27753803
品番
4801
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
本体、蓋:ポリカーボネイト、インサートパン:ポリプロピレン
種別
75×140
容量(mL)
中子:475
高さ(mm)
73
外寸(mm)
75×140
EBM品番
6160300