※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイカロリーコンロ(1重)パイロット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27758387 品番 MD-X148P
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ガスの種類13A 使用範囲最大24cmまで 外寸(mm)270×400×135 ガス消費量(kW[kcaL/h])4 EBM品番2894820 口数3 接続口径(Φmm)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする